画像準備中

超精密ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)115 注文コード76360586 品番DU-7 DUMOXEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,350
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)115 材質デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)非磁性、耐酸性 タイプデュモクセル ワシ型タイプ 耐熱温度(℃)350 硬度36RC TGK品番990-25-22-06 先端寸法(mm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76360586 DU-7 DUMOXEL 51008843 0103-7-PO 精密ピンセット DUMONT(デュモン) 精密ピンセット DUMONT(デュモン) 1本 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする