※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミナるつぼふたのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプB型 ACEアルミナ磁器質 フタのみ 注文コード76362467 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品はタイプなど17種類から選べます 他の種類を見る
タイプB型 ACEアルミナ磁器質 フタのみ 外径(Φmm)約45.4 本体質量(g)約20 仕様BA-0用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76362467 - 02830782 BA-0用 アルミナるつぼふたのみ BA-1用 TGK(東京硝子器械) アルミナるつぼふたのみ BA-1用 TGK(東京硝子器械) 1個 479 税込527 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする