RF12008LIS RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM Canon 76365416 RF12008LIS RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM Canon 76365416 RF12008LIS RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM Canon 76365416 RF12008LIS RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM Canon 76365416 RF12008LIS RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM Canon 76365416 RF12008LIS RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM Canon 76365416

RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76365416 品番RF12008LIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,847,800
販売価格(税別)
3,498,000

【主な特長】
軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。
また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。
【搭載テクノロジー】
〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ
蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。
〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ
二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。
〇ASC(Air Sphere Coating)
フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。
〇フッ素コーティング
レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。
〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER
IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。
〇高速AFを実現する、リングUSM
高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。
〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス
レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
〇フルタイムマニュアルフォーカス
オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。
〇防塵・防滴構造
ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。
※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。
※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。

付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF 長さ(mm)537 質量(g)約3340 倍率(倍)最大撮影0.29 羽根枚数9枚(絞り) フィルター直径(Φmm)差し込み52 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)168 レンズ構成18群26枚 撮影距離(m)最短4.3 絞り最小64 マウントRFマウント

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする