曜日別特売
FX1211G パニート 日本デコラックス 76370018

パニート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ビアンコモーブ
寸法(mm)910±2×1820±2
質量(kg)8.8
内容量1枚注文コード76370018品番FX1211G
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。
表面にメラミン樹脂を使用している為、傷・汚れ・熱・水に強く、キッチン・洗面のほか、あらゆる水廻りの壁面に適しています。
水生生物への有害性が高いフェノールを原材料に一切使用していないため、環境への排出により水生生物に悪影響を及ぼすことがありません。
大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。

用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス)ビアンコモーブ厚さ(mm)3(2.85±0.15)サイズ3×6寸法(mm)910±2×1820±2質量(kg)8.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量2以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする