曜日別特売
FX791LT パニートモザイコ トレリス 日本デコラックス 76370639

パニートモザイコ トレリス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
クールホワイト
寸法(mm)910±2×2420±2
内容量1枚注文コード76370639品番FX791LT
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「パニート(R)モザイコ」は、「パニート(R)」の性能はそのままに、業界初となるモザイクタイル柄とエンボスの凹凸を同調させる技術で、モザイクタイルのような立体感あふれる意匠性を再現した不燃メラミン化粧板です。「Trellis(トレリス)」は小粒でカラフルな8mm角タイル柄です。
柄とエンボスの凹凸を同調させることにより、本物のモザイクタイルの様な立体感を表現しました。
メラミン不燃板なので、モザイクタイル柄の目地の汚れを心配する必要がございません。キズ、熱、水にも強く、キッチンや洗面などの水回りの壁面におすすめです。
抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。
大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。

用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス)クールホワイト厚さ(mm)3(2.85±0.15)サイズ3×8寸法(mm)910±2×2420±2質量(kg)11.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量2以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする