寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.7×35×23.2、25×32×5(下部隙間)
質量(kg)4
材質本体:スチール(粉体塗装)、脚部キャップ/庫内クッションシート:シリコン
寸法(幅W×奥行D)(cm)22×32(天板平面部)
天板耐荷重(kg)約5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×27×16
奥行き(cm)約17.5(引出し間口)
引出し耐荷重(kg)約3
色カームグレー
タイプスリムタイプ
用途ブレッドケース、キッチン収納として。トースターラック スパイスラック パンケース 隠す収納 ストッカー 調味料入れ 薬箱 救急箱