TR-USC001 ON・OFFスイッチ付きUSB延長ケーブル トライメイト 76371768 TR-USC001 ON・OFFスイッチ付きUSB延長ケーブル トライメイト 76371768 TR-USC001 ON・OFFスイッチ付きUSB延長ケーブル トライメイト 76371768 TR-USC001 ON・OFFスイッチ付きUSB延長ケーブル トライメイト 76371768

ON・OFFスイッチ付きUSB延長ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76371768 品番TR-USC001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで、中央にON/OFFスイッチを搭載してます。

全長(mm)310 寸法(縦×横×高さ)(mm)24×60×13(スイッチ部) 質量(g)25 コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス) 用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして
注意
※データ通信はサポートしてません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする