マルチカットビスフレキ付 黒NP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(210本×2パック) 注文コード76372118 品番1060009300054340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。

寸法(mm)3.8×25 ねじの呼びM3.8 材質 頭部形状 穴の形状十字穴 表面処理めっき、焼き付け塗装 用途堅い木に最適。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76372118 1060009300054340 12664866 3.8×25 マルチカットビス黒 八幡ねじ マルチカットビス黒 八幡ねじ 1セット(210本×2パック) 960 税込1,056 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする