曜日別特売
JM9501M-6 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372373

JM9501M-6 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372373
JM9501M-6 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372373
JM9501M-6 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372373
JM9501M-6 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372373
JM9501M-6 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372373
JM9501M-6 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372373
JM9501M-6 日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式 セーフラン安全用品 76372373

日本製 N95マスク くちばし型おりたたみ式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×6箱)
内容量1ケース(50枚×6箱)注文コード76372373品番JM9501M-6
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認のN95規格マスク。
安心安全の日本国内製造。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。
衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。
ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに形状くちばし型入数(枚)300包装形態個包装ひもタイプ頭かけタイプ構造3層対象PM2.5/ウイルス/風邪/花粉ホワイト生産国日本材質外層:メルトブロー、 中間層:メルトブロー、内側層:PP+PE、 【ひも】PU、【ノーズクリップ】PE+スチール規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-3348)仕様バルブ無し、使い捨てタイプ
注意
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする