レンチ用ステップドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14(1mmピッチ) 注文コード76372635 品番PSH-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,667
販売価格(税別)
8,788
この商品は穴あけ寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

12.7インパクトレンチ専用ステップドリルです。
耐摩耗性のあるチタンコーティングで鋭い切れ味を長持ちさせます。
Oリング・ピンは標準装備です。

穴あけ寸法(Φmm)4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14(1mmピッチ) 段数11 全長(mm)104 用途鉄板・アルミ板などの穴あけ、穴広げ作業に。 材質HSSハイス鋼 質量(g)240 シャンク径(Φmm)12.7 表面処理チタンコート 段幅(mm)6〜12 差込口12.7mm
注意
※保護メガネを着用してください。
※刃物ですので、取り扱いには十分注意ください。
※ご使用になられる電動工具(エアツール)の取り扱い説明書を必ずお読みください。
※右回転専用です。逆回転(左回転)で仕様しないでください。ドリル刃とビットシャンク挿入口が外れる恐れがあります。
※HSSハイス鋼を使用しています。鉄板約2mmまでです。
※コバルトハイス鋼ではありませんのでステンレス材には不向きです。
※回転中のドリルに絶対に手や身体を触れないでください。
※使用後は刃が熱くなっておりますので、注意してください。
※ドリル部とビットシャンクは専用接着材で規定トルクで締めてあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする