ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の チェーン
ジョー・プリンス竹下の 雑用チェーン
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76372906
品番
PT-100A-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
長さ(m)
30
材質
ステンレス鋼(SUS-316)
許容荷重(N[kgf])
490[50]
破断荷重(N[kgf])
1940[198]
仕様
#1はリンク継ぎ目溶接
使用荷重(kg)
50
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
198
破断荷重(kN)
1.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
注意
※1本は30mです。