リーズロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76372976 品番 PT-163-4
参考基準価格(税別)¥245 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。

適合ワイヤ径(Φmm)1 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。 許容荷重(N[kgf])78.4[8]
注意
※使用されるワイヤーの構造により許容荷重の数値は変わります。
※折れ曲がったり、コーティングされたワイヤーは使用しないで下さい。
※製品に塗装をしないで下さい。
※潤滑油は塗らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする