ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の チェーン
ジョー・プリンス竹下の 雑用チェーン
ステンレスマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76373019
品番
PT-3A-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥37,080
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
長さ(m)
30
材質
ステンレス鋼(SUS-316)
許容荷重(N[kgf])
1274[130]
破断荷重(N[kgf])
5282[539]
仕様
リンク継ぎ目溶接
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本は30mです。