ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の チェーン
ジョー・プリンス竹下の 雑用チェーン
ステンレスヘビーリンクチェーン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76373055
品番
PT-4A-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥79,110
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
長さ(m)
30
材質
ステンレス鋼(SUS-316)
許容荷重(N[kgf])
3430[350]
使用荷重(kg)
350
仕上
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.43
注意
※1本は30mです。