ステンレスヘビーリンクチェーン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76373098 品番 PT-4A-SUS-5
参考基準価格(税別)¥28,680 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。

長さ(m)30 材質ステンレス鋼(SUS-316) 許容荷重(N[kgf])294[30] 使用荷重(kg)30 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.294
注意
※1本は30mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする