ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の 吊具
ジョー・プリンス竹下の 吊具用アイストラップ
ステンレス四ツ穴板アイストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76373116
品番
PT-57A-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)
1.2
寸法D1(mm)
14
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
70
寸法A2(mm)
13
寸法P1(mm)
34
許容荷重(N[kgf])
98[10]
自重(g)
8
注意
※取付ネジは別売りです。別途ご用意下さい。