ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ジョー・プリンス竹下の 吊具
ジョー・プリンス竹下の 吊具用アイストラップ
ステンレス二ツ穴板アイストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76373159
品番
PT-57B-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)
1.2
寸法D1(mm)
11
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
42
寸法A2(mm)
10
寸法P1(mm)
30
許容荷重(N[kgf])
98[10]
自重(g)
4
注意
※取付ネジは別売りです。別途ご用意下さい。