曜日別特売
PENTAX JUPITER 8x40 双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス) 76373816

PENTAX JUPITER 8x40 双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス) 76373816
PENTAX JUPITER 8x40 双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス) 76373816
PENTAX JUPITER 8x40 双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス) 76373816
PENTAX JUPITER 8x40 双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス) 76373816
PENTAX JUPITER 8x40 双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス) 76373816

双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード76373816品番PENTAX JUPITER 8x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ
大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。
ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。
別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。

倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)40明るさ25実視界(°)8.2ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約6m視野1000mにおける:143m質量(g)約735寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58付属品ケース、ストラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76373816
2022-12-02
用途: 狩猟の時

明るくて見やすいです。
今まで倍率重視でスコープとかけ離れていたり暗かったり。
明るく綺麗に見えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする