※完成イメージ

モダンエアコンカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76374096 品番MAC-935
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

室外機カバーが売れています!
1.省エネ効果
2.室外機をおしゃれに
直射日光や照り返しが室外機に当たらないようにすることで、排熱効果が高まり、節電・省エネ効果が期待できます。
なかなかない縦ストライプのモダンなデザインは、和洋どんなテイストでもマッチ。
お庭やベランダなど、場所を選ばず設置できます。
雨風で汚れがちな室外機をさりげなく、おしゃれにカバーします。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約935×425×900 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約870×385×830 質量(kg)9.5 材質天然木杉材 仕上ステイン塗装 組立時間2人で20分
注意
※室外機カバーは有効内寸が大変重要です。ご自宅の室外機のサイズに合うか、室外機のでっぱりも含めたサイズを計測してください。
※設置の際は、室外機の排気口と、室外機カバーとの間に隙間をもうけてください。
※木屋根、アスファルトシングル材は完全防水ではありません。※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76374096 MAC-935 76373929 AC-M925 縦格子モダン室外機カバー 「MODACO(モダコ)」 住まいスタイル 縦格子モダン室外機カバー 「MODACO(モダコ)」 住まいスタイル 1個 9,898 税込10,888 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする