※ラベル画像

160992001 シータ/レスプリR用ラベル SATO(サトー) 76374166 160992001 シータ/レスプリR用ラベル SATO(サトー) 76374166

シータ/レスプリR用ラベル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(530枚×10巻) 注文コード 76374166 品番 160992001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。

ラベルサイズ(mm)P90×W100 用途様々な業種でご使用いただけます。 適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ 性能糊質:強粘着 基材コート紙 加工特殊:セパミシン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベル10巻+リボン5巻のセット販売となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする