ジャンダルムMX豆つぶ250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 76374543 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

移植時からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で、多様な作業スケジュールに対応。※雑草発生後〜ノビエ3.0葉期までの使用を推奨します
水管理の難しい圃場でも安定した効果。
相性の良い3つの有効成分で、ノビエはもちろん、SU抵抗性の各種雑草やクログワイやオモダカなどの多年生雑草まで幅広い草種に高い効果。
自己拡散性に優れ、省力化を実現。
袋のまま、ひしゃく、動力散布機による散布をはじめ、無人航空機など、多様な散布方法に対応。

適合場所水稲 適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ 農林水産省登録第(号)23003 性状淡褐色粒状 粒径3〜8mm 有効期限(年)4 成分ピリフタリド 7.2%、メソトリオン 3.6%、ピリミスルファン 2.0% 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする