ヨーバルパワーEV箱粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9kg) 注文コード76374787 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

水稲の主要病害虫に優れた効果
いもち病防除の定番「ルーチン(R)」(有効成分:イソチアニル)、紋枯病防除剤「エバーゴル(R)」(有効成分:ペンフルフェン)、新規ジアミド系殺虫剤「ヨーバル(R)」(有効成分:テトラニリプロール)、ウンカ類への効果の高いピメトロジンの4有効成分からなる水稲育苗箱専用剤です。
水稲の主要病害虫であるいもち病、紋枯病、白葉枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、チョウ目害虫のニカメイチュウ、コブノメイガ、フタオビコヤガに優れた効果を発揮します。
優れた浸透移行性と長い残効
イソチアニル、ペンフルフェン、テトラニリプロール、ピメトロジンはいずれも浸透移行性に優れ、長い残効性を有しています。
は種時から移植当日まで使用可能。
は種時覆土前から移植当日までの幅広い時期で処理が可能です。

農林水産省登録第(号)24474 成分テトラニリプロール 1.5%、ピメトロジン 3.0%、イソチアニル 2.0%、ペンフルフェン 2.0% 性状類白色細粒 有効期限(年)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする