バンバン乳剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード76375225 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

有効成分「エスプロカルブ」が問題雑草「抵抗性スズメノテッポウ」や「カズノコグサ」をしっかり抑えます。
有効成分「ジフルフェニカン」が「イヌカミツレ」や「ヤエムグラ」など広葉雑草に優れた効果を示します。
二つの有効成分の混合により、イネ科から広葉まで幅広い雑草を、長くしっかり抑えることができます。

剤形乳剤 適合雑草一年生雑草 農林水産省登録第(号)22778 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 適合作物小麦(秋播)、大麦(秋播) 用途小麦(秋播)、大麦(秋播)の一年生雑草防除に 成分エスプロカルブ 60.0%、ジフルフェニカン 1.5% 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする