天空1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード76375234 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

多年生雑草の地上部だけでなく、地下部も抑える除草成分「アルテア」(R)配合。
しかも「ノビエへの効果持続力」「SU抵抗性広葉雑草への効果」どちらも強化しました。
田植同時散布にもより適した#、アルテア剤です。
ドローン向けに開発したエアー粒剤も登場。
すべての剤型で直播水稲にも使えます。

適合場所水稲 剤形粒剤 適合雑草(移植水稲)一年生雑草 及び 多年生広葉雑草、アオミドロ・藻類による表層はく離、(直播水稲)一年生雑草 及び ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ 農林水産省登録第(号)23918 成分フェントラザミド 3.0%、ベンゾビシクロン 3.0%、メタゾスルフロン 0.60% 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする