日産化学
日産化学の 除草剤
日産化学の 農薬登録あり
日産化学の 農耕地用
シャドー水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100g)
注文コード
76375259
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タフな雑草に強い成分「ハロスルフロンメチル」配合。難防除のイチビ、キハマスゲ、キクイモにも卓効を示します。
登録作物には安全性が高いので、作物にかかっても大丈夫です。
剤形
水和剤
農林水産省登録第(号)
20212
性状
類白色水和性粉末 45μm以下
用途
タフな雑草にも卓効。飼料用とうもろこし、直播水稲に。
成分
ハロスルフロンメチル 5.0%
適合作物
直播水稲、さとうきび、飼育用さとうきび
農耕地/非農耕地
農耕地用