ラクサー粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード76375277 品番-
参考基準価格(税別)¥3,069 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

雑草発生前に使用することで、雑草の発生を抑える畑作用土壌処理除草剤です。
イネ科雑草に強いアラクロールと、広葉雑草に強いリニュロンを混合しているので、広範囲の一年生雑草に高い効果を示します。
難防除のツユクサにも8kg/10aの薬量でさらに効果がアップします。(だいず、えだまめの場合)

適合場所 剤形細粒剤 適合雑草一年生雑草 農林水産省登録第(号)22048 性状淡灰色細粒 適合作物だいず、えだまめ、ばれいしょ 用途イネ科・広葉雑草両方に安定して効く、だいず・えだまめ・畑作用土壌処理除草剤 成分アラクロール 4.0%、リニュロン 1.04% 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする