ポルトフロアブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2.5L) 注文コード76375286 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

10葉期のイネ科雑草でも、しっかり枯らすことができます。
※だいず(全域)、かんしょ(北海道を除く全域)の場合。その他は6葉期又は8葉期まで
そのため、梅雨や天候不順、作業の忙しさなどから「撒き遅れ」が生じても、柔軟に対応できます。
てんさいの場合、一年生はもちろん多年生のイネ科雑草にも優れた効果を発揮します。
登録作物には安全性が高いので、作物にかかっても大丈夫、全面散布も可能です。

農林水産省登録第(号)19966 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 用途10葉期のヒエもバッサリ枯らすイネ科雑草防除剤 成分キザロホップエチル 7.0% 適合作物だいず、えだまめ、あずき、いんげんまめ、たまねぎ、きゃべつ、はくさい、だいこん、かんしょ、やまのいも、ばれいしょ、てんさい、なたね、いぐさ 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする