美形スカート:プリーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76376896 品番 SN70S-7
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

トレンドのプリーツデザインにグレーボーダーをプラスしエレガントに
抗菌防臭加工を施した爽快エアコンニットの夏スカート

ブラック×グレー 性別女性用 サイズXL ウエスト(cm)75 ヒップ(cm)108 丈(cm)58 混率(%)無地:ポリエステル100、配色:ポリエステル100 機能抗菌防臭加工、高通気、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能 用途スカート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする