※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76385323 品番 AR12201B20S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800

ファン穴を隠せばアクティブに活用できる2way仕様
優れた撥水性と透湿性優れた撥水性と透湿性
都会を意識した流行りのラウンドネックデザインと立体的なパターンでよりアクティブに。
素材は優れた耐久撥水性と透湿性を持ち合わせた高性能タフタを使用し、機能面・素材面まで考えられた高機能モデル。

ベージュ セット内容服のみ 素材ポリエステル100% サイズL 機能透湿/撥水 着丈(cm)68 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)60 胸囲(cm)122 裾廻り(cm)86、最大113 仕様ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばカジュアルブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする