※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL カーキグリーン 注文コード76385366 品番AR12201G60S4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

ファン穴を隠せばアクティブに活用できる2way仕様
優れた撥水性と透湿性優れた撥水性と透湿性
都会を意識した流行りのラウンドネックデザインと立体的なパターンでよりアクティブに。
素材は優れた耐久撥水性と透湿性を持ち合わせた高性能タフタを使用し、機能面・素材面まで考えられた高機能モデル。

カーキグリーン セット内容服のみ 素材ポリエステル100% サイズLL 機能透湿/撥水 着丈(cm)70 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61.5 胸囲(cm)126 裾廻り(cm)90、最大117 仕様ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばカジュアルブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする