※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRS-20K250-M 集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K シマブン 76388823 GRS-20K250-M 集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K シマブン 76388823 GRS-20K250-M 集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K シマブン 76388823 GRS-20K250-M 集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K シマブン 76388823 GRS-20K250-M 集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K シマブン 76388823 GRS-20K250-M 集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K シマブン 76388823

集水マス(枠共) セーフティグレーチング ノンスリップ樹脂製 屋内用 GRS-20K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法L(mm)250 M:ウッド 注文コード76388823 品番GRS-20K250-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は寸法L・色など45種類から選べます 他の種類を見る

ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。
上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。
上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。
すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。
車イス等もスムーズに通過できます。
お手入れに便利な取外し具付です。
耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。

寸法L(mm)250 種類ますぶた 材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス M:ウッド マス穴寸法B(mm)□200 高さH(mm)20 寸法A(mm)250 枠外幅(mm)□260 寸法(mm)(グレーチング)250×250 寸法W(mm)□260 グレーチング質量(kg)0.8 耐荷重(kN)1.5(約150kg) 用途集水マス、集水桝
注意
※ピッチは17mm程度(すき間5.6〜6mm)。
※製品を長時間壁等に立て掛けたり、斜め置きしたりするとソリが発生することがあります。必ず平らな場所に安定した状態で保管して下さい。
※製品には抗菌・防カビ処理をしていますが付着した汚れを栄養源にカビが生えることがあります。清潔にご使用いただくため清掃によるメンテナンスをお願い致します。
※グレーチング上でのストレッチャー等の方向転換は避けてください。車輪のねじり(過負荷)により破損の恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする