※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
寸法L(mm)200
色M:ウッド
注文コード76388918
品番GRS-20K200-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。
上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。
上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。
すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。
車イス等もスムーズに通過できます。
お手入れに便利な取外し具付です。
耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。