SFB30-30 オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド 76391246

 

SFB30-30 オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド 76391246
SFB30-30 オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド 76391246

オイルレスフランジ付ブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)30(+0.061~+0.040)
30(+0.061~+0.040)
31.5(+0.075~+0.050)
5(+0.032~+0.020)
6(+0.032~+0.020)
8(+0.040~+0.025)
10(+0.040~+0.025)
12(+0.050~+0.032)
13(+0.050~+0.032)
14(+0.050~+0.032)
15(+0.050~+0.032)
16(+0.050~+0.032)
18(+0.050~+0.032)
20(+0.061~+0.040)
25(+0.061~+0.040)
35(+0.075~+0.050)
40(+0.075~+0.050)
45(+0.075~+0.050)
50(+0.075~+0.050)
55(+0.090~+0.060)
60(+0.090~+0.060)
63(+0.090~+0.060)
65(+0.090~+0.060)
70(+0.090~+0.060)
75(+0.090~+0.060)
80(+0.090~+0.060)
90(+0.107~+0.072)
100(+0.107~+0.072)
120(+0.107~+0.072)
外径D(Φmm)40(+0.050~+0.034)
40(+0.050~+0.034)
9(+0.028~+0.019)
10(+0.028~+0.019)
12(+0.034~+0.023)
14(+0.034~+0.023)
18(+0.034~+0.023)
19(+0.041~+0.028)
20(+0.041~+0.028)
21(+0.041~+0.028)
22(+0.041~+0.028)
24(+0.041~+0.028)
30(+0.041~+0.028)
35(+0.050~+0.034)
45(+0.050~+0.034)
50(+0.050~+0.034)
55(+0.060~+0.041)
60(+0.060~+0.041)
65(+0.060~+0.041)
75(+0.062~+0.043)
80(+0.062~+0.043)
85(+0.073~+0.051)
90(+0.073~+0.051)
100(+0.073~+0.051)
110(+0.076~+0.054)
120(+0.076~+0.054)
140(+0.088~+0.063)
全長L(mm)30(-0.1~-0.3)
内容量1個注文コード76391246品番SFB30-30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状フランジ付ブッシュ外径D(Φmm)40(+0.050~+0.034)全長L(mm)30(-0.1~-0.3)内径d(Φmm)30(+0.061~+0.040)許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]ツバ径F(Φmm)50ツバ厚t(mm)5(0~-0.1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76391246
2022-08-10
用途: 金型メンテナンス
メタルラボ株式会社製造業

値段も安くサイズも豊富で即納がうれしいです。これからも利用したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする