仕様高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ストレートタイプ外径D(Φmm)70(+0.030~+0.011)全長L(mm)30内径d(Φmm)55(+0.060~+0.030)公差L(mm)-0.1~0.3適合ワッシャーSSW-5508許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]