※使用例
Kawasumi(川住製作所)
ワークポーチD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
イエロー
カーキ
ブラック
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76398788
品番
WK-02BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
3つの収納スペース
防水
色
ブラック
質量(g)
103
仕様
個装サイズ(mm):縦215×横105×奥行45、量サイド:Dカン付