※使用例
Kawasumi(川住製作所)
ワークポーチD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
ブラック
イエロー
カーキ
ブラック
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76398824
品番
WK-03BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
3つの収納スペース
防水
色
ブラック
質量(g)
82
仕様
個装サイズ(mm):縦210×横110×奥行30