RB-2219 ビストロレッド ディープパン 和平フレイズ 76403514

ビストロレッド ディープパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76403514
品番
RB-2219
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量タイプで扱いやすく、毎日の調理の負担を軽減します。
内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた「シルクウェアEK」ダイヤモンドコーティング。
金属ヘラのご使用もOK。(※金属ヘラは角の丸いものをご使用下さい。)
盛り付けしやすく、液ダレしにくいフチ付き。

適合
ガスコンロ専用
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.8mm)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)
約455×255×150
質量(g)
約550
サイズ(cm)
24
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK・ダイヤモンド)、外面:焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする