曜日別特売
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616

DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616
DE-17455PLST 縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより) 住まいスタイル 76404616

縁台ベンチ 約180cm 天然木 プランターセット hiyori(ひより)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
ライトブラウン
注文コード
76404616
品番
DE-17455PLST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

癒される場所、楽しむ場所、暖まる場所。
自由な発想でアウトドアリビングを楽しんで。
天気がいいな、風が気持ちいいなと思った時、
お庭にちょっとくつろぐ場所があるといいですよね。
デッキ縁台は、置くだけで、まるで室内の延長の
ように空間が広がり、癒しの空間になる優れもの。
一人でのんびりコーヒーを飲んだり、
家族や友人と団らんしたり、お庭で遊ぶお子さんや
ワンちゃんを見守っても。
洗濯かごやガーデン用品のちょい置き場や、
洗ったまな板を乾かしたり、干し野菜を作ったりと、
何かと便利な家事スペースにもなりますよ。
公園やショッピングモールのような
パブリックスペースや、室内用ベンチとしても
お使いいただけます。
ベンチ縁台 縁側 幅 170cm 奥行き 55cm 天然 木製

用途
木製ウッドデッキ:ベンチ 無垢材 ガーデンベンチ ウッドデッキ 縁側 diy キット 濡れ縁 ガーデニング ベランダ庭 屋外
色
ライトブラウン
材質
杉材天然木
質量(kg)
デッキ縁台/14.2、ステップ/3.8、プランター(1個)/4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
デッキ縁台/約1740×約550×約400、ステップ/約650×約395×約160、プランター/約360×約360×約360
仕上
ステイン塗装
組立時間
2人で40分
注意
※汚れたら水拭きしていただけます。
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※ステイン塗料につきましては、衣料品等に色移りする場合がございます。乾拭きなどしてご利用ください。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒先等のなるべく雨水が当たらない場所へ設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする