【主役にも引き立て役にもなれる、美しい モニュメントのようなオジー・デザイン】 ギリシャ・ローマ建築などに使われている、 オジー・デザインのアイアンアーチです。 シンプルなのに格別の気品があり、品格ある お庭にしたいと願う奥様・ショップオーナー様に 多く選ばれているデザインです。 蔓を巻きつけたり、S字フックでフラワー バスケットを吊るしたり、イルミネーションで ライトアップしたり…。 シックなアイアン素材は、どのように使っても 様になり、ただ置くだけでも優雅な空間を演出。 繊細なアンティーク感は、どんな場所にも やわらかく溶けこみます。 幅約124cmと幅広なので、植物の最盛期、 からませた草花が勢いよく繁ったあとでも 通ることができるため、結婚式場や フラワーショップ、オープンカフェといった人の 集まる場所でもご好評を頂いています。 フェンス 80cm 60cm 埋め込み コーナー 曲がる