河本総合防災 3DaysライフカプセルIII 防災用品

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76408807 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

累計20万セット販売のベストセラー商品の内容、パッケージをリニューアル!
内容をさらに充実してサイズ感はそのまま、今必要なアイテムがA4ファイルサイズにオールインワン。

人数1人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×88×310 質量(kg)約2.7 セット内容保存水500mL×2、エマージェンシークッキー(チョコ・プレーン・抹茶)×各3、簡易トイレ5回分×3、アルミブランケット×1、ウェットティッシュ×1、常備用カイロ×3、マスク×3、ポケットティッシュ×2 使用期限5年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする