ケル
ケルの キャビネット / プラボックス
ケルの キャビネット
ケルの キャビネットパーツ
ガイドレール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
寸法L(mm)
118.2
注文コード
76410268
品番
50-1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。
取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質
(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)
(フック)ナイロン(UL94V-0材)
色
(ガイドレール)グレー
(フック)黒
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RUGGED
寸法L(mm)
118.2
寸法A(mm)
105.7
寸法B(mm)
99.5
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)3.6
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6