ケル
ケルの キャビネット / プラボックス
ケルの キャビネット
ケルの キャビネットパーツ
ガイドレール
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
76410277
品番
50-1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。
取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質
(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)
(フック)ナイロン(UL94V-0材)
色
(ガイドレール)グレー
(フック)黒
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RUGGED
寸法L(mm)
155.8
寸法A(mm)
142.9
寸法B(mm)
137.1
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)3.6
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6