LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの スクエア超硬エンドミル
不等リード 不等ピッチ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76410478
品番
884L-Z 080408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
不等リード・不等分割により、びびり振動を抑制。高能率な切削加工が可能です。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
SMG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
20
刃数
4枚刃
全長(mm)
60
被削材
炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼など
ねじれ角(°)
42/40
表面処理
TiAlN