不等リード 不等ピッチ 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76410487 品番884L-Z 090410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

不等リード・不等分割により、びびり振動を抑制。高能率な切削加工が可能です。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

刃径(Φmm)9 シャンク径(Φmm)10 材質SMG(超微粒子超硬合金) 刃長(mm)20 刃数4枚刃 全長(mm)75 被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼など ねじれ角(°)42/40 表面処理TiAlN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする