LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの スクエア超硬エンドミル
樹脂・アルミ加工用 超硬 小径スクエアエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76410548
品番
662L-CW 0032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,396
販売価格(税別)
¥
3,087
バスケットに入れる
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
0.6
刃数
2枚刃
全長(mm)
50
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)
35
表面処理
ノンコート