LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの ボール超硬エンドミル
樹脂・アルミ加工用 超硬ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76412325
品番
668V-AW 015204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,328
販売価格(税別)
¥
2,116
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
ボール半径R(mm)
0.75
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃数
2枚刃
被削材
アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30