LV ENDMILL
LV ENDMILLの エンドミル
LV ENDMILLの 超硬エンドミル
LV ENDMILLの ラジアス超硬エンドミル
超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76413978
品番
668V-2RL 040032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
4
材質
MG(超微粒子超硬合金)
刃長(mm)
10
刃数
2枚刃
全長(mm)
75
コーナーR(mm)
0.3
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼など
ねじれ角(°)
35
表面処理
AlCr