超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76414118 品番 668V-2RL 080302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,430
販売価格(税別)
8,573

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。

刃径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)8 材質MG(超微粒子超硬合金) 刃長(mm)20 刃数2枚刃 全長(mm)100 コーナーR(mm)3 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼など ねじれ角(°)35 表面処理AlCr

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする