ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76414434 品番 W-5000
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質天然木・ステンレス 寸法P(mm)575 寸法L(mm)600 ダークオーク 仕上鏡面磨き仕上 付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm 適合扉厚(mm)10〜55 寸法(Φmm)30 仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面) 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする