ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)ブラックシールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76414626 品番 W-5000
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質天然木・ステンレス 寸法P(mm)425 寸法L(mm)450 ミディアムオーク 仕上ブラックシールド 付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm 適合扉厚(mm)10〜55 寸法(Φmm)30 仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面) 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする